Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierhülsen 861162 20x38 - 76x70

  • ERIKS:10040855
  • Hersteller:861162
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,81 €/ Stückexkl. MwSt

53,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

45,81 €

-

4+

43,52 €

5.00%

8+

41,69 €

9.00%

18+

39,40 €

14.00%

50+

37,56 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Code elastische Buchse
861162
Durchmesser innen Busch
20 mm
Durchmesser outerbush
38 mm
Länge insidebush
76 mm
Länge outerbush
70 mm
Radiallast statisch maximal
630 kg
Axiale Last dynamisch max.
420 kg
Kardanischer Winkel max.
1 °
Ablenkung axiale Belastung max.
1.5 mm
Radiale Einfederung bei Belastung max.
0.04 mm
Härte (Sh A)
68
Gepresste Ausführung
Ja
Torsion maximal
20 °
Vulkanisierte Ausführung
Nein