Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierhülsen 861153 18x34 - 66x60

  • ERIKS:10040849
  • Hersteller:861153
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,33 €/ Stückexkl. MwSt

123,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

105,33 €

-

4+

100,06 €

5.00%

8+

95,85 €

9.00%

18+

90,58 €

14.00%

50+

86,37 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Code elastische Buchse
861153
Durchmesser innen Busch
18 mm
Durchmesser outerbush
34 mm
Länge insidebush
66 mm
Länge outerbush
60 mm
Radiallast statisch maximal
490 kg
Axiale Last dynamisch max.
325 kg
Kardanischer Winkel max.
1 °
Ablenkung axiale Belastung max.
1.5 mm
Radiale Einfederung bei Belastung max.
0.05 mm
Härte (Sh A)
68
Gepresste Ausführung
Ja
Torsion maximal
20 °
Vulkanisierte Ausführung
Nein