Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierhülsen 861143 16x32 - 54x50

  • ERIKS:10040840
  • Hersteller:861143
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,20 €/ Stückexkl. MwSt

106,70 €inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

91,20 €

-

4+

86,64 €

5.00%

8+

82,99 €

9.00%

18+

78,43 €

14.00%

50+

74,78 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Code elastische Buchse
861143
Durchmesser innen Busch
16 mm
Durchmesser outerbush
32 mm
Länge insidebush
54 mm
Länge outerbush
50 mm
Radiallast statisch maximal
330 kg
Axiale Last dynamisch max.
220 kg
Kardanischer Winkel max.
1 °
Ablenkung axiale Belastung max.
0.4 mm
Radiale Einfederung bei Belastung max.
0.05 mm
Härte (Sh A)
68
Gepresste Ausführung
Ja
Torsion maximal
20 °
Vulkanisierte Ausführung
Nein