Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierhülsen 861141 16x32 - 32x28

  • ERIKS:10040836
  • Hersteller:861141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

55,76 €/ Stückexkl. MwSt

65,24 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

61,27 €

-

4+

58,21 €

5.00%

8+

55,76 €

9.00%

18+

52,69 €

14.00%

50+

50,24 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Code elastische Buchse
861141
Durchmesser innen Busch
16 mm
Durchmesser outerbush
32 mm
Länge insidebush
32 mm
Länge outerbush
28 mm
Radiallast statisch maximal
128 kg
Axiale Last dynamisch max.
64 kg
Kardanischer Winkel max.
3 °
Ablenkung axiale Belastung max.
0.4 mm
Radiale Einfederung bei Belastung max.
0.05 mm
Härte (Sh A)
68
Gepresste Ausführung
Ja
Torsion maximal
20 °
Vulkanisierte Ausführung
Nein