43,88 €/ Stückexkl. MwSt
51,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 48,22 € | - |
4+ | 45,81 € | 5.00% |
8+ | 43,88 € | 9.00% |
18+ | 41,47 € | 14.00% |
50+ | 39,54 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 861114 |
Durchmesser innen Busch | 10 mm |
Durchmesser outerbush | 22 mm |
Länge insidebush | 33 mm |
Länge outerbush | 30 mm |
Radiallast statisch maximal | 110 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 72 kg |
Kardanischer Winkel max. | 1 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 0.6 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.03 mm |
Härte (Sh A) | 68 |
Gepresste Ausführung | Ja |
Torsion maximal | 20 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Nein |