79,98 €/ Stückexkl. MwSt
93,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 79,98 € | - |
4+ | 75,98 € | 5.00% |
8+ | 72,78 € | 9.00% |
18+ | 68,78 € | 14.00% |
50+ | 65,58 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 561601 |
Durchmesser innen Busch | 28 mm |
Durchmesser outerbush | 66 mm |
Länge insidebush | 66 mm |
Länge outerbush | 56 mm |
Radiallast statisch maximal | 190 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 140 kg |
Kardanischer Winkel max. | 7 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 3.5 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.6 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Gepresste Ausführung | Nein |
Torsion maximal | 40 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Ja |