72,15 €/ Stückexkl. MwSt
84,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 72,15 € | - |
4+ | 68,54 € | 5.00% |
8+ | 65,66 € | 9.00% |
18+ | 62,05 € | 14.00% |
50+ | 59,16 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 561458 |
Durchmesser innen Busch | 14 mm |
Durchmesser outerbush | 28 mm |
Länge insidebush | 44 mm |
Länge outerbush | 40 mm |
Radiallast statisch maximal | 400 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 45 kg |
Kardanischer Winkel max. | 1 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 0.5 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.2 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Gepresste Ausführung | Nein |
Torsion maximal | 15 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Ja |