Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierhülsen 561409 28x48 - 66x60

  • ERIKS:10040867
  • Hersteller:561409
Image 1
Zur Liste hinzufügen

89,60 €/ Stückexkl. MwSt

104,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

89,60 €

-

4+

85,12 €

5.00%

8+

81,54 €

9.00%

18+

77,06 €

14.00%

50+

73,47 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Code elastische Buchse
561409
Durchmesser innen Busch
28 mm
Durchmesser outerbush
48 mm
Länge insidebush
66 mm
Länge outerbush
60 mm
Radiallast statisch maximal
400 kg
Axiale Last dynamisch max.
190 kg
Kardanischer Winkel max.
1.3 °
Ablenkung axiale Belastung max.
1.1 mm
Radiale Einfederung bei Belastung max.
0.15 mm
Härte (Sh A)
60
Gepresste Ausführung
Nein
Torsion maximal
20 °
Vulkanisierte Ausführung
Ja