Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierhülsen 561312 16x32 - 28x25

  • ERIKS:10040834
  • Hersteller:561312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,93 €/ Stückexkl. MwSt

93,52 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

79,93 €

-

4+

75,93 €

5.00%

8+

72,74 €

9.00%

18+

68,74 €

14.00%

50+

65,54 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Code elastische Buchse
561312
Durchmesser innen Busch
16 mm
Durchmesser outerbush
32 mm
Länge insidebush
28 mm
Länge outerbush
25 mm
Radiallast statisch maximal
90 kg
Axiale Last dynamisch max.
47 kg
Kardanischer Winkel max.
5 °
Ablenkung axiale Belastung max.
1.1 mm
Radiale Einfederung bei Belastung max.
0.2 mm
Härte (Sh A)
60
Gepresste Ausführung
Nein
Torsion maximal
20 °
Vulkanisierte Ausführung
Ja