59,58 €/ Stückexkl. MwSt
69,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 59,58 € | - |
4+ | 56,60 € | 5.00% |
8+ | 54,22 € | 9.00% |
18+ | 51,24 € | 14.00% |
50+ | 48,86 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 561309 |
Durchmesser innen Busch | 14 mm |
Durchmesser outerbush | 32 mm |
Länge insidebush | 70 mm |
Länge outerbush | 65 mm |
Radiallast statisch maximal | 300 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 200 kg |
Kardanischer Winkel max. | 1.3 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 1.1 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.13 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Gepresste Ausführung | Nein |
Torsion maximal | 30 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Ja |