21,38 €/ Stückexkl. MwSt
25,01 €inkl. MwSt
59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,38 € | - |
4+ | 20,31 € | 5.00% |
8+ | 19,46 € | 9.00% |
18+ | 18,39 € | 14.00% |
50+ | 17,53 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 561305 |
Durchmesser innen Busch | 14 mm |
Durchmesser outerbush | 30 mm |
Länge insidebush | 42 mm |
Länge outerbush | 38 mm |
Radiallast statisch maximal | 100 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 65 kg |
Kardanischer Winkel max. | 3 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 1.1 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.13 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Gepresste Ausführung | Nein |
Torsion maximal | 30 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Ja |