65,88 €/ Stückexkl. MwSt
77,08 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 69,35 € | - |
4+ | 65,88 € | 5.00% |
8+ | 63,11 € | 9.00% |
18+ | 59,64 € | 14.00% |
50+ | 56,87 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 561250 |
Durchmesser innen Busch | 12 mm |
Durchmesser outerbush | 25 mm |
Länge insidebush | 54 mm |
Länge outerbush | 50 mm |
Radiallast statisch maximal | 550 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 46 kg |
Kardanischer Winkel max. | 1 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 0.6 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.3 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Gepresste Ausführung | Nein |
Torsion maximal | 15 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Ja |