Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Scharnierhülsen 561213 12x25 - 34x30

  • ERIKS:10040811
  • Hersteller:561213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

58,96 €/ Stückexkl. MwSt

68,98 €inkl. MwSt

148 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

58,96 €

-

4+

56,01 €

5.00%

8+

53,65 €

9.00%

18+

50,71 €

14.00%

50+

48,35 €

18.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Code elastische Buchse
561213
Durchmesser innen Busch
12 mm
Durchmesser outerbush
25 mm
Länge insidebush
34 mm
Länge outerbush
30 mm
Radiallast statisch maximal
70 kg
Axiale Last dynamisch max.
50 kg
Kardanischer Winkel max.
3 °
Ablenkung axiale Belastung max.
0.8 mm
Radiale Einfederung bei Belastung max.
0.11 mm
Härte (Sh A)
60
Gepresste Ausführung
Nein
Torsion maximal
20 °
Vulkanisierte Ausführung
Ja