49,85 €/ Stückexkl. MwSt
58,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 49,85 € | - |
4+ | 47,36 € | 5.00% |
8+ | 45,36 € | 9.00% |
18+ | 42,87 € | 14.00% |
50+ | 40,88 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 561212 |
Durchmesser innen Busch | 12 mm |
Durchmesser outerbush | 25 mm |
Länge insidebush | 28 mm |
Länge outerbush | 25 mm |
Radiallast statisch maximal | 65 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 40 kg |
Kardanischer Winkel max. | 4 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 0.8 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.12 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Gepresste Ausführung | Nein |
Torsion maximal | 20 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Ja |