17,07 €/ Stückexkl. MwSt
19,97 €inkl. MwSt
264 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,07 € | - |
4+ | 16,22 € | 5.00% |
8+ | 15,53 € | 9.00% |
18+ | 14,68 € | 14.00% |
50+ | 14,00 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 561205 |
Durchmesser innen Busch | 10 mm |
Durchmesser outerbush | 22 mm |
Länge insidebush | 17 mm |
Länge outerbush | 15 mm |
Radiallast statisch maximal | 20 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 15 kg |
Kardanischer Winkel max. | 6 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 0.8 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.14 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Gepresste Ausführung | Nein |
Torsion maximal | 25 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Ja |