60,59 €/ Stückexkl. MwSt
70,89 €inkl. MwSt
96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 60,59 € | - |
4+ | 57,56 € | 5.00% |
8+ | 55,14 € | 9.00% |
18+ | 52,11 € | 14.00% |
50+ | 49,68 € | 18.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 561102 |
Durchmesser innen Busch | 8 mm |
Durchmesser outerbush | 16 mm |
Länge insidebush | 17 mm |
Länge outerbush | 15 mm |
Radiallast statisch maximal | 15 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 15 kg |
Kardanischer Winkel max. | 3 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 0.5 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.08 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Gepresste Ausführung | Nein |
Torsion maximal | 15 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Ja |