Eriks
PAULSTRA

PAULSTRA Anti vibr. mount Paulstradyn® 533.713+pl

  • ERIKS:11170556
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomerdämpfer zur elastischen Lagerung von Maschinen und Aggregaten; Einheitliche Dämpferreihe: Lastbereich von 25 bis 13500 N.
Produkteigenschaften
  • Obere Armatur: Stahlachse mit Innengewinde
  • Untere Armatur: Stahlflansch (einfache Montage durch Langlöcher)
  • Neue Elastomermischung SILTECH
  • Keine freiliegenden Metallflächen nach Einbau
  • Korrosionsbeständig gegen 400 Stunden Salznebel
  • Rutschfestigkeit durch Elastomerwulst an Achse und Flansch
  • Sehr gute Alterungsbeständigkeit und sehr gutes Kriechverhalten
  • Geringe dynamische Versteifung
  • Max. Einfederung unter Schock: axial ca. 12 mm, radial ca. 10 mm
  • Niedrige Eigenfrequenz (unter Nennlast axial ca. 7 Hz, radial 3 bis 5,5 Hz)
  • Temperaturbereich: -20 °C bis + 70 °C
Einsatzbereiche
Lagerung umlaufender Maschinen wie Ventilatoren, Klimaanlagen, Pumpen, Kompressoren, Elektroaggregaten; Lagerung von Rohrleitungen, Zwischendecken, Transformatoren, Schaltschränken.
Zur Liste hinzufügen

63,40 €/ Stückexkl. MwSt

74,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PAULSTRA
Serie
PAULSTRADYN
Form Grundplatte
Oval
Farbe
Schwarz