Elastomerdämpfer zur elastischen Lagerung von Maschinen und Aggregaten; Einheitliche Dämpferreihe: Lastbereich von 25 bis 13500 N. Produkteigenschaften
Obere Armatur: Stahlachse mit Innengewinde
Untere Armatur: Stahlflansch (einfache Montage durch Langlöcher)
Neue Elastomermischung SILTECH
Keine freiliegenden Metallflächen nach Einbau
Korrosionsbeständig gegen 400 Stunden Salznebel
Rutschfestigkeit durch Elastomerwulst an Achse und Flansch
Sehr gute Alterungsbeständigkeit und sehr gutes Kriechverhalten
Geringe dynamische Versteifung
Max. Einfederung unter Schock: axial ca. 12 mm, radial ca. 10 mm
Niedrige Eigenfrequenz (unter Nennlast axial ca. 7 Hz, radial 3 bis 5,5 Hz)
Temperaturbereich: -20 °C bis + 70 °C
Einsatzbereiche Lagerung umlaufender Maschinen wie Ventilatoren, Klimaanlagen, Pumpen, Kompressoren, Elektroaggregaten; Lagerung von Rohrleitungen, Zwischendecken, Transformatoren, Schaltschränken.