907,50 €/ Stückexkl. MwSt
1.061,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PARKER |
Serie | ESL |
Typ | 8110 |
Ausführung | VA Schwimmer Durchflussschalter |
Montage | Horizontal und vertikal |
Gegenfeder | Ja |
Prozessanschluss | Innengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1" (25) |
Kalibrierung | Öl |
Genauigkeit | 5.0 % |
Messbereich | von 4 bis 50 |
Messeinheit | l/min |
Material Anschluss | Glas filled nylon |
Material Gehäuse | Glas filled nylon |
Material Messrohr | Borosilikatglas |
Dichtung | NBR |
Material Schwimmer | Acetal |
Material Feder | Edelstahl |
Material Schwimmerfänger | Borosilikatglas |
Anzahl Kontakte | 1 |
Typ Kontakt | Reedkontakt |
Schaltleistung | 300V / 2,5 A / 100 W (res) 70 W (ind) |
Elektrischer Anschluss | Stecker EN 175301-803 type A |
Mit Nadelventil | Nein |
Max. Druck | 10 bar |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | von 5 bis 80 °C |
Umgebungstemperatur | von -5 bis 80 °C |
DN | 1" (25) |
A | 196 mm |
B | 40 mm |
C | 60 mm |
E | 20 mm |
SW | 42 mm |