Eriks
PARKER

PARKER Strömungsschalter Typ: 8110 Serie: ESL/EF7731111121 Öl Material Messrohr: Borosilikatglas Messbereich: von 2 zu 30 l/min Innengewinde (BSPP) Glas filled nylon 1" (25)

  • ERIKS:13461230
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

907,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.061,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PARKER
Serie
ESL
Typ
8110
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussschalter
Montage
Horizontal und vertikal
Gegenfeder
Ja
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1" (25)
Kalibrierung
Öl
Genauigkeit
5.0 %
Messbereich
von 2 bis 30
Messeinheit
l/min
Material Anschluss
Glas filled nylon
Material Gehäuse
Glas filled nylon
Material Messrohr
Borosilikatglas
Dichtung
NBR
Material Schwimmer
Acetal
Material Feder
Edelstahl
Material Schwimmerfänger
Borosilikatglas
Anzahl Kontakte
1
Typ Kontakt
Reedkontakt
Schaltleistung
300V / 2,5 A / 100 W (res) 70 W (ind)
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type A
Mit Nadelventil
Nein
Max. Druck
10 bar
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von 5 bis 80 °C
Umgebungstemperatur
von -5 bis 80 °C
DN
1" (25)
A
196 mm
B
40 mm
C
60 mm
E
20 mm
SW
42 mm