Eriks
PARKER

PARKER Steuerventil Namur Fig. 4822 Serie 341N3197 Aluminium/NBR Ex-dm 24V DC 1/4" BSPP

  • ERIKS:11350541
  • Hersteller:341N3197-495900C2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

430,50 €/ Stückexkl. MwSt

503,69 €inkl. MwSt

39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PARKER
Serie
341N3197
Typ
4822
Prozessanschluss
NAMUR
Größe Prozessanschluss
1/4" BSP
Anschluss Luftzufuhr
Innengewinde
Abmessung Anschluss Luftzufuhr
1/4" BSP
Standard Anschluss Luftzufuhr
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en)
Innengewinde
Durchmesser Abluft
1/8 BSP
Funktion
Monostabil
Strömrichtung
Indirekt wirkend
Spulentype
495900
Versorgungsspannung
24V DC
Elektrischer Anschluss
Kabeldose mit M20 Kabelverschraubung Kunststoff
Mit Stecker
Nicht zutreffend
Leistung
2 W (heiß) - 2.5 W (kalt)
Durchgang
4 mm
KVS-Wert
36 m³/h
Min. Druckunterschied
2 bar
Max. Differenzdruck
10 bar
Material Gehäuse
Polyamid
Dichtung
NBR
Material Spulegehäuse
PBT
Einschaltdauer
100 %
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Nothandbedienung
Ja
Explosionsgeschützt
Ex dm
Ex-Klasse
II 2G Ex db mb IIC T5-T6 / II 2D Ex tb IIIC 95-80°C
ATEX Zone
Zone 1 / 21
SIL zertifiziert
Nein
Ausführung
Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Mediumtemperatur
von -25 bis 65 °C
Umgebungstemperatur
Von -25 °C bis [55 °C - T6] [65 °C - T5]