Eriks
PARKER

PARKER Spule 488980 220-230V 50Hz

  • ERIKS:10049744
  • Hersteller:4889803D
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

34,30 €/ Stückexkl. MwSt

40,13 €inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PARKER
Serie
488980
Ausführung
Magnetspule
Versorgungsspannung
230V AC
Elektrischer Anschluss
Stecker EN 175301-803 type B
LED-Anzeige
Geen
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Material
Kunststoff