132,60 €/ Stückexkl. MwSt
155,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PARKER |
Serie | Rectuflex |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 12 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
Farbe | Blau |
Max. Arbeitslänge | 7.5 m |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 3/8 |
Mit Kupplungen | Ja |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 8 bar |