62,34 €/ Stückexkl. MwSt
72,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PARKER |
Serie | Rectuflex |
Material Schlauch | Polyurethan |
Außendurchmesser | 9.5 mm |
Innendurchmesser | 6.3 mm |
Farbe | Blau |
Max. Arbeitslänge | 3 m |
Anschlusstyp | Parallel (G) |
Anschluss | 1/4 |
Mit Kupplungen | Ja |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |