Eriks
PARKER

PARKER Kupplung Messing 20KAAM05MPX

  • ERIKS:11088925
  • Hersteller:20KAAM05MPX
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,34 €/ Stückexkl. MwSt

16,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PARKER
Serie
20
Material
Messing
Code
20KAAM05MPX
Max. Betriebsdruck
35 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch
Größe Anschlussarmatur
M5
Schlaucharmatur Typ 2
Rectus 20KA series
Anschlussarmatur 2
Weiblich mit Ventil
Größe Anschlussarmatur 2
2.7 mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung