Eriks
PARKER

PARKER Hose Rectulastic PU L=6m 3/8" 8x12

  • ERIKS:11194192
  • Hersteller:PU12/060/DV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

121,88 €/ Stückexkl. MwSt

142,60 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PARKER
Serie
Rectuflex
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
12 mm
Innendurchmesser
8 mm
Farbe
Blau
Max. Arbeitslänge
6 m
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/8
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar