Eriks
PARKER

PARKER Hose Rectulastic PU L=3m 3/8" 9,5x15,5

  • ERIKS:11071082
  • Hersteller:PU15/030/DV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

142,03 €/ Stückexkl. MwSt

166,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PARKER
Serie
Rectuflex
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
15.5 mm
Innendurchmesser
9.5 mm
Farbe
Blau
Max. Arbeitslänge
3 m
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
3/8
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
8 bar