Eriks
PARKER

PARKER Hose Rectulastic PU L=3m 1/4" 5x8

  • ERIKS:11015934
  • Hersteller:PU08/030/DV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

70,20 €/ Stückexkl. MwSt

82,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PARKER
Serie
Rectuflex
Material Schlauch
Polyurethan
Außendurchmesser
8 mm
Innendurchmesser
5 mm
Farbe
Blau
Max. Arbeitslänge
3 m
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar