Eriks
PARKER

PARKER Durchflussmesser Typ: 8184 Serie: LF802454 Luft Material Messrohr: Grillon TR55 Messbereich: von 60 zu 720 l/min Aussengewinde (BSPT) Grillon TR55 3/4" (20)

  • ERIKS:11814799
  • Hersteller:135643
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

246,50 €/ Stückexkl. MwSt

288,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PARKER
Serie
LF
Typ
8184
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Vertikal
Gegenfeder
Nein
Prozessanschluss
Aussengewinde (BSPT)
Größe Prozessanschluss
3/4" (20)
Kalibrierung
Luft
Genauigkeit
2.0 %
Messbereich
von 60 bis 720
Messeinheit
l/min
Material Anschluss
Grillon TR55
Material Gehäuse
ABS
Material Messrohr
Grillon TR55
Material Schwimmer
Edelstahl
Material Schwimmerfänger
ABS
Mit Nadelventil
Nein
Max. Druck
10 bar
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
G
3/4" (20)
A
188 mm
B
40 mm
E
14 mm