238,00 €/ Stückexkl. MwSt
278,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PARKER |
Serie | LF |
Typ | 8182 |
Ausführung | VA Schwimmer Durchflussmesser |
Montage | Vertikal |
Gegenfeder | Nein |
Prozessanschluss | Aussengewinde (BSPT) |
Größe Prozessanschluss | 3/4" (20) |
Kalibrierung | Wasser |
Genauigkeit | 2.0 % |
Messbereich | von 2 bis 22 |
Messeinheit | l/min |
Material Anschluss | Grillon TR55 |
Material Gehäuse | ABS7020 |
Material Messrohr | Grillon TR55 |
Material Schwimmer | Edelstahl |
Material Schwimmerfänger | ABS |
Mit Nadelventil | Nein |
Max. Druck | 10 bar |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | von 0 bis 60 °C |
G | 3/4" (20) |
A | 188 mm |
B | 40 mm |
E | 14 mm |