Eriks
PARKER

PARKER Durchflussmesser Typ: 8182 Serie: LF802413 Wasser Material Messrohr: Grillon TR55 Messbereich: von 2 zu 10 l/min Aussengewinde (BSPT) Grillon TR55 3/4" (20)

  • ERIKS:11814796
  • Hersteller:135636
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

238,00 €/ Stückexkl. MwSt

278,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PARKER
Serie
LF
Typ
8182
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Vertikal
Gegenfeder
Nein
Prozessanschluss
Aussengewinde (BSPT)
Größe Prozessanschluss
3/4" (20)
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeit
2.0 %
Messbereich
von 2 bis 10
Messeinheit
l/min
Material Anschluss
Grillon TR55
Material Gehäuse
ABS7020
Material Messrohr
Grillon TR55
Material Schwimmer
Edelstahl
Material Schwimmerfänger
ABS
Mit Nadelventil
Nein
Max. Druck
10 bar
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
G
3/4" (20)
A
188 mm
B
40 mm
E
14 mm