Eriks
PARKER

PARKER Durchflussmesser Typ: 8182 Serie: LF801411 Wasser Material Messrohr: Grillon TR55 Messbereich: von 0.06 zu 0.55 l/min Aussengewinde (BSPT) Grillon TR55 1/4" (8)

  • ERIKS:11814794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

259,50 €/ Stückexkl. MwSt

303,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PARKER
Serie
LF
Typ
8182
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Vertikal
Gegenfeder
Nein
Prozessanschluss
Aussengewinde (BSPT)
Größe Prozessanschluss
1/4" (8)
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeit
2.0 %
Messbereich
von 0.06 bis 0.55
Messeinheit
l/min
Material Anschluss
Grillon TR55
Material Gehäuse
ABS7020
Material Messrohr
Grillon TR55
Material Schwimmer
Edelstahl
Material Schwimmerfänger
ABS
Mit Nadelventil
Nein
Max. Druck
10 bar
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 60 °C
G
1/4" (8)
A
188 mm
B
40 mm
E
14 mm