470,50 €/ Stückexkl. MwSt
550,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | PARKER |
Serie | EFW |
Typ | 8122 |
Ausführung | VA Schwimmer Durchflussmesser |
Montage | Horizontal und vertikal |
Gegenfeder | Ja |
Prozessanschluss | Innengewinde (BSPP) |
Größe Prozessanschluss | 1" (25) |
Kalibrierung | Wasser |
Genauigkeit | 5.0 % |
Messbereich | von 10 bis 150 |
Messeinheit | l/min |
Material Anschluss | Glas filled nylon |
Material Gehäuse | Glas filled nylon |
Material Messrohr | Borosilikatglas |
Dichtung | NBR |
Material Schwimmer | Acetal |
Material Feder | Edelstahl |
Material Schwimmerfänger | Glas filled nylon |
Mit Nadelventil | Nein |
Max. Druck | 10 bar |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | von 5 bis 60 °C |
G | 1" (25) |
A | 196 mm |
B | 40 mm |
C | 60 mm |
E | 20 mm |
SW | 42 mm |