Eriks
PARKER

PARKER Durchflussmesser Typ: 8122 Serie: EFW7731113220 Wasser Material Messrohr: Borosilikatglas Messbereich: von 5 zu 100 l/min Innengewinde (BSPP) Glas filled nylon 1" (25)

  • ERIKS:11814785
  • Hersteller:135576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

470,50 €/ Stückexkl. MwSt

550,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PARKER
Serie
EFW
Typ
8122
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Horizontal und vertikal
Gegenfeder
Ja
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1" (25)
Kalibrierung
Wasser
Genauigkeit
5.0 %
Messbereich
von 5 bis 100
Messeinheit
l/min
Material Anschluss
Glas filled nylon
Material Gehäuse
Glas filled nylon
Material Messrohr
Borosilikatglas
Dichtung
NBR
Material Schwimmer
Acetal
Material Feder
Edelstahl
Material Schwimmerfänger
Glas filled nylon
Mit Nadelventil
Nein
Max. Druck
10 bar
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von 5 bis 60 °C
G
1" (25)
A
196 mm
B
40 mm
C
60 mm
E
20 mm
SW
42 mm