Eriks
PARKER

PARKER Durchflussmesser Typ: 8120 Serie: EFL7731110120 Öl Material Messrohr: Borosilikatglas Messbereich: von 1 zu 15 l/min Innengewinde (BSPP) Glas filled nylon 1" (25)

  • ERIKS:12036139
  • Hersteller:135573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

526,00 €/ Stückexkl. MwSt

615,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PARKER
Serie
EFL
Typ
8120
Ausführung
VA Schwimmer Durchflussmesser
Montage
Horizontal und vertikal
Gegenfeder
Ja
Prozessanschluss
Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
1" (25)
Kalibrierung
Öl
Genauigkeit
5.0 %
Messbereich
von 1 bis 15
Messeinheit
l/min
Material Anschluss
Glas filled nylon
Material Gehäuse
Glas filled nylon
Material Messrohr
Borosilikatglas
Dichtung
NBR
Material Schwimmer
Acetal
Material Feder
Edelstahl
Material Schwimmerfänger
Glasfaserverstärktes Nylon
Mit Nadelventil
Nein
Max. Druck
10 bar
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von 5 bis 80 °C
G
1" (25)
A
196 mm
B
40 mm
C
60 mm
E
20 mm
SW
42 mm