Eriks
PARAT

PARAT Taschenlampe PX3 LED 152x24mm EX

  • ERIKS:12739573
  • Hersteller:6.903.252.158
Image 1
LED-Taschenlampe PX3

Explosionsgeschützte Taschenlampen
In explosionsgefährdeten Bereichen müssen entsprechend geschützte Lampen eingesetzt werden, sodass beim Anschalten der Lampe keine Explosion durch den Funkenschlag ausgelöst werden kann.

Die ATEX-Richtlinien definieren daher folgende Zonen:
Zone 2:     Bereiche, in den nur selten und kurz
    Explosionsgefahr besteht.
Zone 1:     Bereiche, in denen gelegentlich Explosionsgefahr
    besteht.
Zone 0:     Bereiche, in denen dauernd , wiederholt undüber einen
    langen Zeitraum Explosionsgefahr besteht.

Auf jeder Taschenlampe sollte ein Code vorhanden sein, der über den Einsatzbereich Aufschluss gibt:
II     Gerät der Gruppe II, darf nicht im Bergbau eingesetzt werden.
1-2-3     Gibt die Kategorie an, diese entspricht der Zone +1.
G-D     Einsetzbar bei Gasen/Dämpfen (G) bzw. Stäuben (D).
Ex     Für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
ia-ib     Schutzart Eigensicherheit.
IIx     Gasgruppe     IIA = Propan, IIB = Ethylen, IIC = Acetylen/Hydrogen).
IIIx     Staubklasse    (IIIA = brennbare Fasern, IIIB = nichtleitfähige Stäube, IIIA = leitfähige Stäube).
Tx     Temperaturklasse, gibt die maximal zulässige Oberflächentemperatur an. (T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).



•    Ausführung:
wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders widerstandsfähigem und schlagfestem Kunststoff mit Clip.
•    Optimales Ausleuchten
Im Nahbereich und auf Distanzen bis 50 m.
•    Schutzklasse IP 68
Der gummierte Heckschalter ist hermetisch gegen das Eindringen von Wasser und Staub abgedichtet. Weiterhin besteht ein Schutz gegen Kurzschluss und falsch eingelegte Batterien. ATEX Zone 2, konform nach II 3G Ex nA IIC T4.
•    Lieferumfang:
Lieferung inkl. 2 Mignon-Batterien AA/LR06. Schutzart IP 68.

Zur Liste hinzufügen

48,28 €/ Stückexkl. MwSt

56,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PARAT
Leuchtmittel
LED
Länge
154 mm
Durchmesser
24
Gewicht
80 g