Eriks
PARAT

PARAT Taschenlampe PX0

  • ERIKS:12739576
  • Hersteller:6.911.252.166
Image 1
LED-Taschenlampe PX0

Explosionsgeschützte Taschenlampen
In explosionsgefährdeten Bereichen müssen entsprechend geschützte Lampen eingesetzt werden, sodass beim Anschalten der Lampe keine Explosion durch den Funkenschlag ausgelöst werden kann.

Die ATEX-Richtlinien definieren daher folgende Zonen:
Zone 2:     Bereiche, in den nur selten und kurz
    Explosionsgefahr besteht.
Zone 1:     Bereiche, in denen gelegentlich Explosionsgefahr
    besteht.
Zone 0:     Bereiche, in denen dauernd , wiederholt undüber einen
    langen Zeitraum Explosionsgefahr besteht.

Auf jeder Taschenlampe sollte ein Code vorhanden sein, der über den Einsatzbereich Aufschluss gibt:
II     Gerät der Gruppe II, darf nicht im Bergbau eingesetzt werden.
1-2-3     Gibt die Kategorie an, diese entspricht der Zone +1.
G-D     Einsetzbar bei Gasen/Dämpfen (G) bzw. Stäuben (D).
Ex     Für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen.
ia-ib     Schutzart Eigensicherheit.
IIx     Gasgruppe     IIA = Propan, IIB = Ethylen, IIC = Acetylen/Hydrogen).
IIIx     Staubklasse    (IIIA = brennbare Fasern, IIIB = nichtleitfähige Stäube, IIIA = leitfähige Stäube).
Tx     Temperaturklasse, gibt die maximal zulässige Oberflächentemperatur an. (T6 = 85 °C, T5 = 100 °C, T4 = 135 °C, T3 = 200 °C, T2 = 300 °C, T1 = 450 °C).



Ausführung: Geprüfte, gas-, staub- und wasserdichte Sicherheitslampe aus besonders widerstandsfähigem und schlagfestem XAG-Kunststoff, hochohmig leitfähig. Zusätzlich geschützt gegen elektrostatische Entladung (ESD), elekotromagnetische Störungen (EMI) und Hochfrequenzstörungen (RFI). Der gummierte Heckschalter für die Einhandbedienung ist hermetisch gegen das Eindringen von Wasser und Staub abgedichtet. Optimales Ausleuchten im Nahbereich und auf Distanzen bis 150 m. Weiterhin besteht ein Schutz gegen Kurzschluss, die Batterien können unabhängig von ihrer Polarität eingesetzt werden. ATEX Zone 0, zertifiziert nach II 1G Ex ia IIC T4 Ga, II 2D Ex ib IIIC T 105°C Db, Betriebstemperatur –20 °C bis +40 °C. Lieferung inkl. 4 Mignon-Batterien AA/LR06.

Hinweis: Kompatibel mit gängigen Helmhaltern.

Zur Liste hinzufügen

107,71 €/ Stückexkl. MwSt

126,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
PARAT
Leuchtmittel
LED
Länge
167 mm
Durchmesser
38
Gewicht
170 g