202,00 €/ Stückexkl. MwSt
236,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OVENTROP |
Typ | 3495 |
Bauform | Rechtwinklig |
Nennweite Einlassseite | 1" (25) |
Anschluss Einlassseite | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Einlassseite | PN10 |
Nennweite Austrittseite | 1" (25) |
Anschluss Austrittseite | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Austrittseite | PN10 |
Einstellbereich | von 0.05 bis 0.5 bar |
Material Federkappe | Kunststoff |
Material Kegel | EPDM |
Dichtung | EPDM |
Material Feder | Edelstahl |