Eriks
OVENTROP

OVENTROP Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss/PTFE KVS-Wert: 98m³/h PN25 Nut 76.1mm DN65

  • ERIKS:13389156
  • Hersteller:1064051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

718,80 €/ Stückexkl. MwSt

841,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
Hydrocontrol VGC
Typ
2622
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN65
Außendurchmesser Rohr
76.1 mm
Anschluss
Nut
Druckstufe Artikel
PN25
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 1900 bis 98000 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
98 m³/h
Kv-Wert
von 1.9 bis 98 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
PTFE
Material Kegel
CC491K
Material Spindel
Messing
Material Deckel
CC491K
Material Nippel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Mit Stellungsanzeige
Ja