Eriks
OVENTROP

OVENTROP Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss/PTFE KVS-Wert: 814.5m³/h PN16 Nut 219.1mm DN200

  • ERIKS:13389160
  • Hersteller:1063056
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7.504,00 €/ Stückexkl. MwSt

8.779,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
Hydrocontrol VGC
Typ
2622
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN200
Außendurchmesser Rohr
219.1 mm
Anschluss
Nut
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 48900 bis 814500 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
814.5 m³/h
Kv-Wert
von 48.9 bis 814.5 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
PTFE
Material Kegel
CC491K
Material Spindel
Messing
Material Deckel
CC491K
Material Nippel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Mit Stellungsanzeige
Ja