Eriks
OVENTROP

OVENTROP Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss/PTFE KVS-Wert: 404.3m³/h PN16 Nut 168.3mm DN150

  • ERIKS:13389161
  • Hersteller:1064055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3.382,40 €/ Stückexkl. MwSt

3.957,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
Hydrocontrol VGC
Typ
2622
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN150
Außendurchmesser Rohr
168.3 mm
Anschluss
Nut
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 5500 bis 404300 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
404.3 m³/h
Kv-Wert
von 5.5 bis 404.3 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
PTFE
Material Kegel
CC491K
Material Spindel
Messing
Material Deckel
CC491K
Material Nippel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Mit Stellungsanzeige
Ja