Eriks
OVENTROP

OVENTROP Regulierventil Serie: Hydrocontrol VGC Typ: 2622 Statisch Grauguss/PTFE KVS-Wert: 293m³/h PN25 Nut 139.7mm DN125

  • ERIKS:13389159
  • Hersteller:1064054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.360,80 €/ Stückexkl. MwSt

2.762,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
Hydrocontrol VGC
Typ
2622
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Beschichtet
Nennweite
DN125
Außendurchmesser Rohr
139.7 mm
Anschluss
Nut
Druckstufe Artikel
PN25
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 5500 bis 293000 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
293 m³/h
Kv-Wert
von 5.5 bis 293 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
PTFE
Material Kegel
CC491K
Material Spindel
Messing
Material Deckel
CC491K
Material Nippel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Mit Stellungsanzeige
Ja