1.650,40 €/ Stückexkl. MwSt
1.930,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OVENTROP |
Serie | Hydrocontrol VGC |
Typ | 2622 |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
Nennweite | DN100 |
Außendurchmesser Rohr | 114.3 mm |
Anschluss | Nut |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Statisch |
Verfahrweg | von 3400 bis 201000 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 201 m³/h |
Kv-Wert | von 3.4 bis 201 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | CC491K |
Material Spindel | Messing |
Material Deckel | CC491K |
Material Nippel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Mit Stellungsanzeige | Ja |