1.216,80 €/ Stückexkl. MwSt
1.423,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OVENTROP |
Serie | Hydrocontrol VGC |
Typ | 2622 |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Beschichtet |
Nennweite | DN80 |
Außendurchmesser Rohr | 88.9 mm |
Anschluss | Nut |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Statisch |
Verfahrweg | von 2300 bis 122200 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 122.2 m³/h |
Kv-Wert | von 2.3 bis 122.2 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | CC491K |
Material Spindel | Messing |
Material Deckel | CC491K |
Material Nippel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Mit Stellungsanzeige | Ja |