Eriks
OVENTROP

OVENTROP Regulierventil Serie: Hydrocontrol VFR Typ: 2621 Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 98m³/h PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:11812953
  • Hersteller:1062351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.759,20 €/ Stückexkl. MwSt

2.058,26 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
Hydrocontrol VFR
Typ
2621
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 1900 bis 98000 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
98 m³/h
Kv-Wert
von 1.9 bis 98 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
PTFE
Material Kegel
CC491K
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
CC491K
Material Nippel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Mit Stellungsanzeige
Ja