Eriks
OVENTROP

OVENTROP Regulierventil Serie: Hydrocontrol VFR Typ: 2621 Statisch Bronze/PTFE KVS-Wert: 814.5m³/h PN16 Flansch DN200

  • ERIKS:11812958
  • Hersteller:1062356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

19.104,00 €/ Stückexkl. MwSt

22.351,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
Hydrocontrol VFR
Typ
2621
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Nennweite
DN200
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Betriebsgerät
Statisch
Verfahrweg
von 48900 bis 814500 l/h
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
814.5 m³/h
Kv-Wert
von 48.9 bis 814.5 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
PTFE
Material Kegel
CC491K
Material Spindel
Edelstahl
Material Deckel
CC491K
Material Nippel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Mit Stellungsanzeige
Ja