7.304,00 €/ Stückexkl. MwSt
8.545,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OVENTROP |
Serie | Hydrocontrol VFR |
Typ | 2621 |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K |
Nennweite | DN125 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Statisch |
Verfahrweg | von 5500 bis 293000 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 293 m³/h |
Kv-Wert | von 5.5 bis 293 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | CC491K |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Deckel | CC491K |
Material Nippel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Mit Stellungsanzeige | Ja |