2.733,60 €/ Stückexkl. MwSt
3.198,31 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OVENTROP |
Serie | Hydrocontrol VFR |
Typ | 2621 |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Betriebsgerät | Statisch |
Verfahrweg | von 3400 bis 201000 l/h |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 201 m³/h |
Kv-Wert | von 3.4 bis 201 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | CC491K |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Deckel | CC491K |
Material Nippel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Mit Stellungsanzeige | Ja |