Eriks
OVENTROP

OVENTROP Regulierventil Serie: Hydrocontrol V Typ: 2611 Statisch Messing/PTFE KVS-Wert: 6.9m³/h Mit Messnippel PN25 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:14669245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

131,20 €/ Stückexkl. MwSt

153,50 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OVENTROP
Serie
Hydrocontrol V
Typ
2611
Material Gehäuse
Entzinkungsbeständiges Messing
Werkstoffqualität
CuZn36Pb2As (CW602N)
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
DIN EN 10226
Druckstufe Artikel
PN25
Einbaulänge
84 mm
Betriebsgerät
Statisch
Anwendung
Zentralheizungswasser
KVS-Wert
6.9 m³/h
Mit Messnippel
Ja
Dichtung
PTFE
Material Kegel
Entzinkungsbeständiges Messing
Material Spindel
Entzinkungsbeständiges Messing
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Deckel
Entzinkungsbeständiges Messing
Material Deckeldichtung
EPDM
Material Nippel
Entzinkungsbeständiges Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
150 °C
Mit Ablass
Ja
Mit Stellungsanzeige
Ja
DN
3/4" (20)
H
136 mm
L1
84 mm
L2
152 mm
Gewicht
0.67 kg