124,80 €/ Stückexkl. MwSt
146,02 €inkl. MwSt
43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OVENTROP |
Serie | Hydrocontrol V |
Typ | 2611 |
Material Gehäuse | Entzinkungsbeständiges Messing |
Werkstoffqualität | CuZn36Pb2As (CW602N) |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | DIN EN 10226 |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Einbaulänge | 72 mm |
Betriebsgerät | Statisch |
Anwendung | Zentralheizungswasser |
KVS-Wert | 3.9 m³/h |
Mit Messnippel | Ja |
Dichtung | PTFE |
Material Kegel | Entzinkungsbeständiges Messing |
Material Spindel | Entzinkungsbeständiges Messing |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Deckel | Entzinkungsbeständiges Messing |
Material Deckeldichtung | EPDM |
Material Nippel | Entzinkungsbeständiges Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 150 °C |
Mit Ablass | Ja |
Mit Stellungsanzeige | Ja |
DN | 1/2" (15) |
H | 129 mm |
L1 | 72 mm |
L2 | 142 mm |
Gewicht | 0.57 kg |